Phoenix Contact - Porte-contact - 1237392

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5
couleur de gaine - autre
nombre de pôles - 4
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151475710
Réf. Sonepar
00126147571
Réf. Fournisseur
1237392
Marque
Phoenix Contact
catégorie:
5
couleur de gaine:
autre
nombre de pôles:
4
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
degré de pollution:
3
protection du levier d'arrêt:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
1:1
indice de protection (IP):
IP67
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0


