fin de vie

Phoenix Contact - Porte-contact - 1420819

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • mode de pose - autre

  • filetage à visser - M12

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 16 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626280653

Réf. Sonepar

00126420819

Réf. Fournisseur

1420819

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

mode de pose:

autre

filetage à visser:

M12

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

16 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

5

avec raccordement PE:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

température ambiante:

105...105 °C

température de fonctionnement:

-25...105 °C

avec filetage:

Non

Porte-contact, Puissance, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, détrompage: K, Montage circuits imprimés, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)