Phoenix Contact - Porte-contact - 1424201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 17
nombres de connecteurs data - 0
courant assigné In - 1.5 A
température ambiante - 85...85 °C
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356692953
Réf. Sonepar
00126424201
Réf. Fournisseur
1424201
Marque
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
17
nombres de connecteurs data:
0
courant assigné In:
1.5 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
30 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


