Phoenix Contact - Porte-contact - 1425604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - autre
filetage à visser - M12
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 16 A
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626428406
Réf. Sonepar
00126425604
Réf. Fournisseur
1425604
Marque
Phoenix Contact
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
autre
filetage à visser:
M12
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
16 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
4
avec raccordement PE:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
autre
température ambiante:
105...105 °C
température de fonctionnement:
-25...105 °C
avec filetage:
Non


