fin de vie

Phoenix Contact - Porte-contact - 1068454

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - autre

  • filetage à visser - M8

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 4 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626801919

Réf. Sonepar

00126680191

Réf. Fournisseur

1068454

Marque

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

autre

filetage à visser:

M8

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Oui

nombre de contacts de commande:

4

avec raccordement PE:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

-25...105 °C

température de fonctionnement:

-25...105 °C

avec filetage:

Oui

Porte-contact, Ethernet - PROFINET CAT5 (100 Mbit-s), 4-pôles, connecteur femelle, droit, M8, détrompage: D, Montage circuits imprimés, Par refusion SMD