Phoenix Contact - Porte-contact - 1411964

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - droit
courant assigné In - 0.5 A
température ambiante - -25...105 °C
tension assignée (Ue) - 50 V
catégorie de surtension - III
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356991612
Réf. Sonepar
00126699161
Réf. Fournisseur
1411964
Marque
Phoenix Contact
finition du boîtier:
droit
courant assigné In:
0.5 A
température ambiante:
-25...105 °C
tension assignée (Ue):
50 V
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Oui


