fin de vie

Phoenix Contact - Porte-contact - 1411965

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - droit

  • courant assigné In - 0.5 A

  • température ambiante - -25...105 °C

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • catégorie de surtension - III

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356991629

Réf. Sonepar

00126699162

Réf. Fournisseur

1411965

Marque

Phoenix Contact

finition du boîtier:

droit

courant assigné In:

0.5 A

température ambiante:

-25...105 °C

tension assignée (Ue):

48 V

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Oui

Porte-contact, Universel CAT5 (CEI11801:2002), 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: Y, Montage circuits imprimés, Par refusion SMD, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1238938