Non retournable

Phoenix Contact - Porte-contacts - PRC 5-HEAD-MS6-2 - 1070199

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-contacts - PRC 5-HEAD-MS6-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626748160

Réf. Sonepar

00126674816

Réf. Fournisseur

1070199

Marque

Phoenix Contact

pays de fabrication:

POLOGNE

Porte-contact Série PRC 35, PPE, noir, 5P, section 1,5 à 6 mm², 690 V AC, 35 A, Raccord. vissé, Mâle. Élément de contact ss boîtier de connecteur. Prière de commander le boîtier de connecteur adapté conformément à la liste des accessoires.

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.