🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Porte-repère CARRIER-TMH 300 - 0830670

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-repère CARRIER-TMH 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 12.9 mm

  • hauteur - 300 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356719186

Réf. Sonepar

00126830670

Réf. Fournisseur

0830670

Marque

Phoenix Contact

matériau:

plastique

largeur:

12.9 mm

hauteur:

300 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Adaptateur pour cavalier de repérage double, 300 mm, enclenchable dans rainure de cavalier plat, la surface d'impression est tournée à 90°, pour UC-TM...-TM...

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.