Non retournable

Phoenix Contact - Porte-repère pour fil et câble KMK UV (25X6) - 1014106

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-repère pour fil et câble KMK UV (25X6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 29.02 mm

  • hauteur - 13.13 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356782562

Réf. Sonepar

00126678256

Réf. Fournisseur

1014106

Marque

Phoenix Contact

matériau:

autre

largeur:

29.02 mm

hauteur:

13.13 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Porte-repères pour câbles, transparent, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: ? 6 mm, surface utile: 25 mm x 6 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.