Phoenix Contact - Porte-repère pour fil et câble PATG 6/18 - 0828062

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Porte-repère pour fil et câble PATG 6/18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 18.6 mm

  • hauteur - 18 mm

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356467032

Réf. Sonepar

00126646703

Réf. Fournisseur

0828062

Marque

Phoenix Contact

matériau:

plastique

largeur:

18.6 mm

hauteur:

18 mm

fixation auto-adhésive:

Non

Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 14 ... 22 mm, surface utile: 18 x 4 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.