fin de vie

Phoenix Contact - Presse-etoupe - 1604216

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-etoupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 8...12 mm

  • type de filetage - PG

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356248129

Réf. Sonepar

00126604216

Réf. Fournisseur

1604216

Marque

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...12 mm

type de filetage:

PG

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe, blindé: non, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm, série: RC