Phoenix Contact - Presse-etoupe - 3241057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 36.5 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356712071
Réf. Sonepar
00126671207
Réf. Fournisseur
3241057
Marque
Phoenix Contact
diamètre nominal:
36.5 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
38 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
45 mm
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
40 mm
hauteur totale:
40 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-40...125 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non


