fin de vie

Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier - 1027678

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage frontal

  • filetage à visser - M12

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626533933

Réf. Sonepar

00126003028

Réf. Fournisseur

1027678

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

montage frontal

filetage à visser:

M12

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

avec filetage:

Non

Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Push-Pull, Montage sur face avant, M14 x 1, THR- und Wellenlötkontakte, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb <0,1%)