fin de vie

Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier - 1087027

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 85...85 °C

  • type de verrouillage - autre

  • avec conducteur de protection - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626882130

Réf. Sonepar

00126004308

Réf. Fournisseur

1087027

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

85...85 °C

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Presse-étoupe de boîtier, M12 x 1, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1238346