fin de vie

Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier - 1107993

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 85...85 °C

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151011468

Réf. Sonepar

00126101146

Réf. Fournisseur

1107993

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

85...85 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

autre

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-Push-Pull, Montage face arrière, SMD, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1308006