Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier - 1249212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - 85...85 °C
matériau du filetage - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151354350
Réf. Sonepar
00126135435
Réf. Fournisseur
1249212
Marque
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
85...85 °C
matériau du filetage:
autre
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
100
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non


