fin de vie

Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier - 1420824

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • filetage à visser - M12

  • avec raccordement de blindage - Non

  • avec raccordement PE - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • nombre min. de cycles d'insertion - 100

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626280516

Réf. Sonepar

00126420824

Réf. Fournisseur

1420824

Marque

Phoenix Contact

filetage à visser:

M12

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

autre

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

avec filetage:

Non

Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12, Montage sur face avant, THR- und Wellenlötkontakte, Produit de remplacement selon RoHSII sans exception 6c (Pb <0,1%) référence : 1239324