Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier - 1420826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage derrière le mur
filetage à visser - M12
avec raccordement de blindage - Non
avec raccordement PE - Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626280394
Réf. Sonepar
00126420826
Réf. Fournisseur
1420826
Marque
Phoenix Contact
mode de pose:
montage derrière le mur
filetage à visser:
M12
avec raccordement de blindage:
Non
avec raccordement PE:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
nombre min. de cycles d'insertion:
100
classe de protection (IP), monté:
autre
température ambiante:
85...85 °C
température de fonctionnement:
-25...85 °C
avec filetage:
Non


