fin de vie

Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier - 1424131

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - 85...85 °C

  • matériau du filetage - autre

  • type de verrouillage - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356693349

Réf. Sonepar

00126424131

Réf. Fournisseur

1424131

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

85...85 °C

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

autre

avec conducteur de protection:

Non

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Presse-étoupe de boîtier-SPEEDCONNEC, Montage face avant, bride carrée, 25mm de longueur, Bride carrée