fin de vie

Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier - 1419630

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-etoupe de boitier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombres de connecteurs data - 0

  • température ambiante - -25...85 °C

  • type de verrouillage - autre

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626189482

Réf. Sonepar

00126618948

Réf. Fournisseur

1419630

Marque

Phoenix Contact

nombre de contacts d'alimentation:

0

nombres de connecteurs data:

0

température ambiante:

-25...85 °C

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur femelle fileté M12 avec fonction de compensation des tolérances pour éléments de contacts de douilles M12 droits compatibles THR. Adapté aux panneaux avant de 1,0 mm ... 1,8 mm.