Phoenix Contact - Presse-étoupe G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - 1411193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 24...35 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356923248
Réf. Sonepar
00126411193
Réf. Fournisseur
1411193
Marque
Phoenix Contact
pour diamètre de câble jusqu'à:
24...35 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
9 mm
dimension du profil:
55 mm
dimension angulaire hexagonale:
60 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
autre
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
100...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Oui
blindé:
Non
équilibré en pression:
Non


