Phoenix Contact - Presse-étoupe G-INSEC-PG21-S68L-NNES-S - 1332521

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-étoupe G-INSEC-PG21-S68L-NNES-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Non

  • traitement de la surface - autre

  • modèle - autre

  • raccord à écrou divisible - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151629656

Réf. Sonepar

00126162965

Réf. Fournisseur

1332521

Marque

Phoenix Contact

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

modèle:

autre

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe métal PG21

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.