Phoenix Contact - Presse-étoupe HC-M-KV-T-M20 - 1646188

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-étoupe HC-M-KV-T-M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 7.5...15 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 0

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918941321

Réf. Sonepar

00126894132

Réf. Fournisseur

1646188

Marque

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

7.5...15 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

0

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

6 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

32 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Oui

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Raccordement vissé métallique avec protection antiflexion et dispositif antitraction, longueur du filetage : 6 mm, plage d'étanchéité du câble : 7,5 - 15 mm, capacité de serrage : 10 - 16 mm, SW 24, raccordement vissé : M20

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.