Non retournable

Phoenix Contact - Presse-étoupe - RC-Z2091 - 1604242

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...10 mm

  • type de filetage - PG

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356248259

Réf. Sonepar

00126001988

Réf. Fournisseur

1604242

Marque

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...10 mm

type de filetage:

PG

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

version anti-déflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe, blindé: non, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, série: RC

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.