🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Presse-étoupe WP-G BRASS IP65 PG16 - 3241054

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-étoupe WP-G BRASS IP65 PG16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 15.5 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356712040

Réf. Sonepar

00126671204

Réf. Fournisseur

3241054

Marque

Phoenix Contact

diamètre nominal:

15.5 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

17 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

21 mm

longueur de filetage:

7 mm

longueur totale:

30 mm

hauteur totale:

30 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-40...125 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Presse-étoupe, matériau: Laiton, nickelé, indice de protection: IP65, coloris: argenté, diamètre intérieur: 16 mm

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.