Phoenix Contact - Presse-étoupe WP-G HF IP66 M40 BK - 3240901

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-étoupe WP-G HF IP66 M40 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - autre

  • diamètre nominal - 42.5 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • diamètre nominal en pouces - autre

  • filetage rotatif - Non

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356710084

Réf. Sonepar

00126671008

Réf. Fournisseur

3240901

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement:

autre

diamètre nominal:

42.5 mm

indice de protection (IP):

IP66

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

autre

longueur de filetage:

15 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

plus grand diamètre externe du tuyau:

42.5 mm

hauteur totale:

53.5 mm

longueur totale:

53.5 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

Presse-étoupe, matériau: PA 6, indice de protection: IP66, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.