Non retournable

Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - EV-T2M3SO12-3P-P-SET - 1164422

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - EV-T2M3SO12-3P-P-SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard - type 2

  • technique de raccordement - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP44

  • courant nominal max. - 32 A

  • modèle - prise de charge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151177799

Réf. Sonepar

00126117779

Réf. Fournisseur

1164422

Marque

Phoenix Contact

standard:

type 2

technique de raccordement:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP44

courant nominal max.:

32 A

modèle:

prise de charge

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

75 mm

hauteur:

91.71 mm

profondeur:

87.95 mm

tension nominale:

480 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

5

longueur du conduit fixe:

1 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

AG/Sn20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CHARX connect, Kit de prises côté infrastructure, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), possibilité de recâblage, avec capteurs de température, avec indicateur d'état LED dans le cadre du couvercle

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.