Non retournable

Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - 1268355

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - EV-T2M3SO12-4P-BL-SET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard - type 2

  • indice de protection (IP) - IP44

  • courant nominal max. - 32 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151419080

Réf. Sonepar

00126141908

Réf. Fournisseur

1268355

Marque

Phoenix Contact

standard:

type 2

indice de protection (IP):

IP44

courant nominal max.:

32 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Oui

profondeur:

87.95 mm

tension nominale:

480 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

2

longueur du conduit fixe:

1 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

CHARX connect, Kit de prises côté infrastructure, pour la charge en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (VE), possibilité de recâblage, avec indicateur d'état LED dans le cadre du couvercle de protection

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.