Phoenix Contact - Prise de charge AC d'infrastructure pour VE - EV-T2M3SO12-4P-P-SET - 1164423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard - type 2
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP44
courant nominal max. - 32 A
modèle - prise de charge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151177089
Réf. Sonepar
00126117708
Réf. Fournisseur
1164423
Marque
Phoenix Contact
standard:
type 2
technique de raccordement:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP44
courant nominal max.:
32 A
modèle:
prise de charge
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
75 mm
hauteur:
91.71 mm
profondeur:
87.95 mm
tension nominale:
480 V
type de courant:
CA triphasé
nombre de contacts de communication:
5
longueur du conduit fixe:
1 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
6...6 mm²
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
AG/Sn20
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


