🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE - 1162150

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard - type 2 CCS

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 32 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151171353

Réf. Sonepar

00126117135

Réf. Fournisseur

1162150

Marque

Phoenix Contact

standard:

type 2 CCS

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

32 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

140.25 mm

profondeur:

128.4 mm

tension nominale:

250 V

type de courant:

CA monophasé

nombre de contacts de communication:

5

longueur du conduit fixe:

2 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CCS type2, CEI62196-2, CEI62196-3, 200 A - 1000 V (DC), 32 A - 250 V (AC), longueur: 2 m (Câbles AC)