Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI24-1AC32DC200-2,0M2 - 1211202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
standard - type 2 CCS
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 32 A
avec actionneur de verrouillage - Oui
avec verrouillage d'accès - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151284305
Réf. Sonepar
00126128430
Réf. Fournisseur
1211202
Marque
Phoenix Contact
standard:
type 2 CCS
indice de protection (IP):
autre
courant nominal max.:
32 A
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
108 mm
hauteur:
140.25 mm
profondeur:
128.4 mm
tension nominale:
250 V
type de courant:
CA monophasé
nombre de contacts de communication:
5
longueur du conduit fixe:
2 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
6...6 mm²
pays de fabrication:
POLOGNE


