Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI24-3AC32DC250-2,0M2 - 1270301

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI24-3AC32DC250-2,0M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • standard - type 2 CCS

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 32 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151440084

Réf. Sonepar

00126144008

Réf. Fournisseur

1270301

Marque

Phoenix Contact

standard:

type 2 CCS

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

32 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

108 mm

hauteur:

140.25 mm

profondeur:

128.4 mm

tension nominale:

480 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

7

longueur du conduit fixe:

2 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

6...6 mm²

pays de fabrication:

POLOGNE

CHARX connect, Prise de raccordement côté véhicule, pour la recharge en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC), CCS type 2, CEI 62196-2, CEI 62196-3, 250 A / 1000 V (DC), 32 A / 480 V (AC), longueur: 2 m (Câbles AC)