Phoenix Contact - Protection 10 paires - débrochable - 24 VDC - 2807939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 28 V
tension continue la plus élevée CC - 40 V
courant de charge nominal - 0.14 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918075415
Réf. Sonepar
00126807541
Réf. Fournisseur
2807939
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
28 V
tension continue la plus élevée CC:
40 V
courant de charge nominal:
0.14 A
niveau de protection conducteur/terre:
650 V
fréquence limite:
2.5 MHz
mode de pose:
connecteur/adaptateur de câble
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


