Phoenix Contact - PSD-S 50 CE BT 100Eclairage Industriel-Armoire-Raccord - 1018760

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S 50 CE BT 100Eclairage Industriel-Armoire-Raccord

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - autre

  • montage de tube possible - Non

  • montage sur équerre possible - Non

  • montage au sol - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626504360

Réf. Sonepar

00126650436

Réf. Fournisseur

1018760

Marque

Phoenix Contact

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

montage de tube possible:

Non

montage sur équerre possible:

Non

montage au sol:

Oui

couleur:

noir

adapté à l'interface AS:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

Base sur tube en plastique de 100 mm avec pied intégré

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.