Phoenix Contact - PSD-S 50 OE LED GN - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique - 1018264

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSD-S 50 OE LED GN - Eclairage Industriel-Armoire-Signal Optique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - DC

  • diamètre externe - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626502281

Réf. Sonepar

00126650228

Réf. Fournisseur

1018264

Marque

Phoenix Contact

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

DC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

vert

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

AUTRICHE

Élément allumé en permanence, 16 V DC ... 26 V DC, vert, LED

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.