🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - PT 1,5/S-QUATTRO-MT BK - Bloc de jonction sectionnable - 1548369

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 1,5/S-QUATTRO-MT BK - Bloc de jonction sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...10.5 mm²

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - noir

  • largeur - 3.5 mm

  • courant assigné In - 10 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923023734

Réf. Sonepar

00126302373

Réf. Fournisseur

1548369

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...10.5 mm²

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

largeur:

3.5 mm

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

autre

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...0.14 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...10.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

76.9 mm

profondeur:

30.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, tension nom.: 400 V, intensité nom.: 10 A, 1er étage, Push-in, Section max. avec embout: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, couleur: noir

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.