fin de vie

Phoenix Contact - PT 10-FSI/C-LED 24 - Bloc de jonction fusibles - 1088500

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 10-FSI/C-LED 24 - Bloc de jonction fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'insert fusible - fusible plat

  • finition du porte-fusible - enfichable

  • courant assigné In - 30 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626890234

Réf. Sonepar

00126689023

Réf. Fournisseur

1088500

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

fusible plat

finition du porte-fusible:

enfichable

courant assigné In:

30 A

tension assignée (Ue):

400 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

105...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10.15 mm

hauteur:

88.9 mm

profondeur:

50.95 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Borne-fusibles, type de fusible: Plat, type de fusible: C, tension nom.: 400 V, intensité nom.: 30 A,Raccordement: Push-in, 1er étage, Section max. avec embout: 10 mm², section : 0,5 mm²- 16 mm², type d

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.

Un produit Phoenix Contact

Découvrez toute la gamme Phoenix Contact