🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - PT 2,5-PE/L/N/MT - 1336376

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2,5-PE/L/N/MT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.14...20.5 mm²

  • largeur - 5.2 mm

  • hauteur - 142.4 mm

  • finition raccordement électrique 1 - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151637224

Réf. Sonepar

00126163722

Réf. Fournisseur

1336376

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...20.5 mm²

largeur:

5.2 mm

hauteur:

142.4 mm

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

70.2 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne de terre, conducteur de protection, type : enfichable : : 2,5², Section : 0,14² - 4², Niveau d’alimentation, type : enfichable : : 2,5², Section : 0,14² - 4², Couleur : gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.