🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - PT 2,5-TWIN-MT OG - Bloc de jonction sectionnable - 3210171

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2,5-TWIN-MT OG - Bloc de jonction sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²

  • mode de pose - autre

  • couleur - orange

  • largeur - 5.2 mm

  • courant assigné In - 20 A

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046356731331

Réf. Sonepar

00126210171

Réf. Fournisseur

3210171

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...4 mm²

mode de pose:

autre

couleur:

orange

largeur:

5.2 mm

courant assigné In:

20 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

autre

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...105 °C

hauteur:

73.73 mm

profondeur:

74 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Bloc de jonction sectionnable, Push-in, sections : 0,14 mm² - 4 mm², I nom. : 20 A, U nom. : 400 V, longueur : 74 mm, largeur : 5,2 mm, couleur : orange

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.