Phoenix Contact - PTFIX 10/6X4-SILED 60 (5X20) - Bloc répartiteur PTFIX fusibles - 1172146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - autre
courant assigné In - 6.3 A
tension assignée (Ue) - 60 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151198442
Réf. Sonepar
00126119844
Réf. Fournisseur
1172146
Marque
Phoenix Contact
finition de l'insert fusible:
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible:
autre
courant assigné In:
6.3 A
tension assignée (Ue):
60 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
autre
couleur:
noir
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...0.4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
87.75 mm
hauteur:
28.6 mm
profondeur:
35.4415 mm
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


