Phoenix Contact - PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY-EX - Bloc répartiteur PTFIX - 1221432
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 280.6 mm
tension assignée (Ue) - 440 V
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151309428
Réf. Sonepar
00126130942
Réf. Fournisseur
1221432
Marque
Phoenix Contact
finition raccordement électrique 1:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
280.6 mm
tension assignée (Ue):
440 V
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre de positions de serrage par étage:
13
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
580.1 mm
profondeur:
300.4 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.
Un produit Phoenix Contact
Découvrez toute la gamme Phoenix Contact


