fin de vie

Phoenix Contact - PTFIX 6/6X2,5-G GY - Bloc répartiteur PTFIX - 3273460

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTFIX 6/6X2,5-G GY - Bloc répartiteur PTFIX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 25.6 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626393056

Réf. Sonepar

00126639309

Réf. Fournisseur

3273460

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

gris

largeur:

25.6 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

450 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-35...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

22.7 mm

profondeur:

28.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Bloc distributeur, Module de base avec alimentation, Push-in, nb. de connexions : 7, sections : 0,14 mm² - 4 mm², largeur : 25,2 mm, hauteur : 21,2 mm, couleur : gris, type de montage : adhésif