Phoenix Contact - PTFIX 6X2,5 GY-EX - Bloc répartiteur PTFIX - 1221469

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTFIX 6X2,5 GY-EX - Bloc répartiteur PTFIX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • couleur - gris

  • largeur - 16 mm

  • courant assigné In - 220.5 A

  • finition raccordement électrique 2 - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151309466

Réf. Sonepar

00126130946

Réf. Fournisseur

1221469

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique 1:

autre

couleur:

gris

largeur:

16 mm

courant assigné In:

220.5 A

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre de positions de serrage par étage:

6

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

280.6 mm

profondeur:

210.7 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Bloc répartiteur PTFIX, Certifié ATEX basic terminal block, type de montage: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, couleur: gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.