Phoenix Contact - PTIO 1,5/S/5 - Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs - 3244470

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTIO 1,5/S/5 - Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In - 13.5 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626447858

Réf. Sonepar

00126003423

Réf. Fournisseur

3244470

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

courant assigné In:

13.5 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

nombre d'étages:

5

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

finition raccordement électrique 2:

autre

connexion transversale:

Oui

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

3.5 mm

hauteur:

121.65 mm

profondeur:

121.65 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

avec raccordement PE:

Non

avec raccordement de blindage:

Non

avec fonction d'alimentation:

Non

fonction de séparation:

Non

Bloc de jonction pour capteurs / actionneurs, Push-in, sections : 0,14 mm² - 1,5 mm², largeur : 3,5 mm, couleur : gris, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.