🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Phoenix Contact - PTV 4-PE - Bloc de jonction avec raccordement terre - 1088730

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTV 4-PE - Bloc de jonction avec raccordement terre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4055626889870

Réf. Sonepar

00126688987

Réf. Fournisseur

1088730

Marque

Phoenix Contact

Blocs de jonction pour conducteur de protection, Push-in vertical, nb. de connexions: 2, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 12, largeur: 5,2 mm, hauteur: 35,3 mm, couleur: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.