Phoenix Contact - RAILFIX 35/15 - 1383151

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - RAILFIX 35/15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151756635

Réf. Sonepar

00126175663

Réf. Fournisseur

1383151

Marque

Phoenix Contact

type de fixation:

autre

matériau:

métal

pays de fabrication:

ITALIE

Adaptateur de montage, pour fixer des rails DIN sur les panneaux de montage ou les parois du boîtier d’armoires de commande, matériau : zinc moulé sous pression, couleur : gris

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.