Phoenix Contact - RB ST (2,5/4)-1,5 - Pont réducteur - 3038943

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - RB ST (2,5/4)-1,5 - Pont réducteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur de réduction

  • courant assigné In - 32 A

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

  • dimension de trame - 7.1 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918934156

Réf. Sonepar

00126893415

Réf. Fournisseur

3038943

Marque

Phoenix Contact

modèle:

connecteur de réduction

courant assigné In:

32 A

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

7.1 mm

mode de pose:

autre

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

Pont réducteur, nb. de pôles : 2, couleur : rouge

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.