Phoenix Contact - RBO 12-DHR-HC - Bloc de jonction de puissance à tige filetée - 1110386

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - RBO 12-DHR-HC - Bloc de jonction de puissance à tige filetée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 95...185 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - gris

  • largeur - 49 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151024963

Réf. Sonepar

00126102496

Réf. Fournisseur

1110386

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

95...185 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par boulon

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

largeur:

49 mm

courant assigné In:

353 A

tension assignée (Ue):

1800 V

finition raccordement électrique 2:

raccordement par boulon

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

235 mm

profondeur:

235.1 mm

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

pays de fabrication:

CHINE

Bloc de jonction à tige filetée, pour les applications ferroviaires, 1800 V, 353 A, Raccordement par tige filetée, nombre de connexions: 2, largeur: 49 mm, couleur: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage bride

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.