fin de vie

Phoenix Contact - Relais - 2980500

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 179.4...264.5 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 179.4...264.5 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356051293

Réf. Sonepar

00126980500

Réf. Fournisseur

2980500

Marque

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

179.4...264.5 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

179.4...264.5 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

179.4...264.5 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

13.9 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Interface PLCcontre les courants ou tensions parasites côté commande, incluant un module de base PLC-BSC...-21 avec raccordement vissé et relais miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC